曜日別特売
- 試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm 東京スクリーン 61611087

※代表画像です。

試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可地域運賃23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61611087品番-
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。

目開き(mm)1織り方平織材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)400Φ×100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする