※代表画像です。
KNF
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ポンプヘッド)
PTFE
注文コード
61613214
品番
FEM1.02FT.18S
参考基準価格(税別)
¥448,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
UNF1/4"-28
温度(℃)
許容液体:+5~80
再現性
±1%
吸入揚程(m)
2(水柱)
最高吐出揚程(m)
60m(水柱)
外部制御機能
0~5/0~10V
粘度(cSt)
許容液体:150
操作方法
手動
材質(ポンプヘッド)
PTFE
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度
±2%
流量範囲(L/min)
0.03~20(水温20℃)