FEM1.10FT.18S2 ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF 61613275

※代表画像です。

ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(ポンプヘッド)PTFE注文コード61613275品番FEM1.10FT.18S2
参考基準価格(税別)¥448,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)60(水柱)外部制御機能0~10V粘度(cSt)許容液体:150操作方法手動接続口径(Φmm)内径4×外径6材質(ポンプヘッド)PTFE材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%流量範囲(L/min)1~100(大気圧時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする