※代表画像です。
KNF
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ポンプヘッド)
PP
注文コード
61613284
品番
FEM1.10KT.18RC2
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
温度(℃)
許容液体:+5~80
再現性
±1%
吸入揚程(m)
3(水柱)
最高吐出揚程(m)
60(水柱)
外部制御機能
0~10V、4~20/0~20mAで流量を制御
粘度(cSt)
許容液体:150
操作方法
手動/ 外部制御
接続口径(Φmm)
内径4×外径6
材質(ポンプヘッド)
PP
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度
±2%
流量範囲(L/min)
1~100(大気圧時)