※代表画像です。
KNF
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
104×160×188
材質(ポンプヘッド)
PP
注文コード
61613354
品番
NF300KT.18S
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
寸法(mm)
104×160×188
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
22
電源
AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)
許容液体:+5~80
吸入揚程(m)
3(水柱)
最高吐出揚程(m)
10(水柱)
流量(L/min)
0.5~3.0
操作方法
手動
接続口径(Φmm)
12
材質(ポンプヘッド)
PP
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません