SIBATA(柴田科学)
トールビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(mL)
500
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
目盛(mL)
50
注文コード
61614219
品番
010040-500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
容量・材質・目盛
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
500
種類
トールビーカー
目盛(mL)
50
胴外径×高さ(mm)
77Φ×152