曜日別特売
A-S1500 ユニットスタンド ケニス 61619408

※代表画像です。

ユニットスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)1500×500×1000仕様【連結台】ベースA 鋳鉄製 8.5kg×2台 / 【中間安定台】A13 亜鉛ダイカスト製 2個注文コード61619408品番A-S1500
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。

寸法(mm)1500×500×1000棒長(mm)組立棒(ステンレス13mmΦ):1000×7本+1500×4本仕様【連結台】ベースA 鋳鉄製 8.5kg×2台 / 【中間安定台】A13 亜鉛ダイカスト製 2個連結US-13 ステンレス製 30個本数斜補強棒2本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする