曜日別特売
FAC-miniS フレキシブルスタンド ケニス 61619706

フレキシブルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)220
内容量1個注文コード61619706品番FAC-miniS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。

材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製全長(mm)220クランプ固定式ベース寸法(mm)90×90×20荷重(kg/台)0.65締付範囲(mm)2~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする