LSWG04700 マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア) 61620668

※拡大画像です。

マイテックスメンブレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φmm)47
穴径(μm)5
内容量1箱(100枚)注文コード61620668品番LSWG04700
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。

穴径5.0μm直径(Φmm)47材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)表面格子入膜厚170μm耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否穴径(μm)5膜厚(μm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする