曜日別特売
430180 サンプルコンテナ コーニング 61625884

※フタは付属しません。

サンプルコンテナ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード61625884品番430180
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。

材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌包装20個/包アズワン品番61-4692-24フタの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする