曜日別特売
430052 遠沈管 コーニング 61626259

※代表画像です。

遠沈管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード61626259品番430052
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。

材質PP容量(mL)15規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌キャップタイププラグシール包装50本/ラック最大遠心力(G)12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする