曜日別特売
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789

TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789
TWS-EP23PLBK イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 エレコム 61628789

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61628789品番TWS-EP23PLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水や衝撃からワイヤレスイヤホンを守る!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
全周にファスナーを備えることで、180度開閉が可能になりイヤホンを取り出しやすい仕様になっています。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

撥水ポリエステル生地のパファー素材で水を弾き、クッション性のある柔らかい中綿でイヤホンを衝撃から優しく守ります。

内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

全周にファスナーを備えることで、180度開閉が可能になりイヤホンを取り出しやすい仕様になっています。

落下防止のため、内部にメッシュポケットが付いています。

カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。
取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。

ファスナーの取手には、つかみやすい熱収縮チューブで閉めた2mmのパラコードを採用しています。
材質ポリエステル、亜鉛合金ブラック質量(g)約30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×45×107 ※カラビナ含まず収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×38×77(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする