曜日別特売
FG6206 ディスポフィーディングニードル ケニス 61629174

※代表画像です。

ディスポフィーディングニードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(100本)
注文コード
61629174
品番
FG6206
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。

タイプ
ステンレスチューブタイプ
チューブサイズ(mm)
1.81Φ×95mm
径(mm)
先玉:2.9
対象動物
ラット・モルモット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする