曜日別特売
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227

 

ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227
ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK 交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM 61629227

交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61629227品番ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

主な特長
〇”もっと大きく撮りたい”に応える超望遠ズームレンズ
レンズ単体で1200mm相当、テレコン使用時に最大で2400mm相当を実現した唯一無二の超望遠ズームレンズです。今までにない長い焦点距離を活かして、野鳥や動物、昆虫などのネイチャーフィールドでの撮影に威力を発揮。また、スーパーEDレンズやEDレンズなどの特殊レンズを贅沢に使用した15群25枚のレンズ構成により、超望遠レンズで目立ちやすい色収差をはじめとした各収差を徹底的に抑制。ズーム全域で高い解像感とクリアな描写を実現しています。
〇強力な手ぶれ補正による手持ち超望遠撮影
レンズ単体Wide 6.0 段/Tele 5.0段、シンクロIS時Wide 7.0段/Tele 6.0段の手ぶれ補正効果で超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。強力な5軸シンクロ手ぶれ補正に加え、シャッターボタンを半押しした際の像の安定性を向上し、手持ち撮影時により被写体を捉え続けやすくなっています。
〇快適な撮影を叶える優れた操作性能
ズームリング操作に加えて、レンズの先端を持って前後に動かし素早く安定したズーミングが可能な直進ズーム操作に対応。各種機能を切り換え可能なスイッチ群や、縦/横どちらの撮影時でも押しやすい3つのL‐Fnボタンの配置により、撮影に集中しながらスムーズに設定を変更できます。
〇迫力のテレマクロ撮影
最短撮影距離Wide端0.56m、Tele端2.8m、最大撮影倍率Wide端0.7倍、Tele0.39倍の優れた近接撮影性能を実現。テレコンバーターの併用により、マクロレンズに匹敵する撮影も可能となります。
〇深度合成機能にも対応
ピント位置の異なる複数枚の写真を合成し、被写界深度の深い写真を撮影可能。背景ボケを活かしながら、被写体の大きさに合わせて被写界深度をコントロールできます。
〇防塵・防滴に配慮した設計
IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計になっており、過酷な自然環境の撮影でその実力を発揮します。また、最前面のレンズへのフッ素コーティングの採用により、汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。

付属品レンズキャップ LC-95、レンズフード LH-103、レンズリアキャップ LR-2、レンズストラップ、取扱説明書、保証書仕様●最大径×全長(mm):Φ109.4×264.4●最大撮影倍率(約)(倍):0.35(Wide)/0.20(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.56(150mm時)、2.8(600mm時)●焦点距離・35mm判換算(mm):300-1200相当●画角(°):8.2-2.1●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)2065フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠レンズレンズ構成15群25枚(スーパーEDレンズ4枚/EDレンズ2枚/HRレンズ6枚/HDレンズ1枚)最大口径比F5.0(150mm時)-F6.3(600mm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする