曜日別特売
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394
PDA30F-12 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル 61629394

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)30注文コード61629394品番PDA30F-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(g)250 max周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)定格出力電流(A)2.5入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103mm(端子台含まず)定格出力電力(W)30最大出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 ~+50℃)、max180mVp-p(- 10 ~ 0℃)、max360mVp-p(Io=0 ~ 10%)効率(100/230V)82.0typ (%)/85.5typ (%)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする