※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
注文コード
61629455
品番
PDA50F-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
330 max
定格出力電流(A)
4.3
入力電圧(V)
AC85~264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×82×120mm(端子台含まず)
定格出力電力(W)
50
最大出力電力(W)
51.6
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応