曜日別特売
STD-E5 モニタ付顕微鏡 ケニス 61629944

モニタ付顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61629944品番STD-E5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥223,000

上記のモニタ付顕微鏡カメラと三眼生物顕微鏡のセットです。 カメラには新型の映像素子を搭載しており、ノイズの少ないクリアな撮影が可能です。 PCを使用せず、マウス操作で色調整や撮影が可能です。 STD2-E5は、静止画・動画の撮影に加え、長さや面積の計測が可能です。

仕様
【顕微鏡カメラ】カメラ型式:STD-1KA 撮像素子:1/2.8型 CMOS 有効画素数:約200万画素 フレームレート:30fps 接続鏡筒:Cマウント 保存形式:静止画(JPG) 出力:HDMI SDカード:8GB(付属) 電源:ACアダプタ(付属) 計測ソフト:無し
【三眼生物顕微鏡】総合倍率:40~600× Cマウントアダプタ:1×(付属)
付属品USBマウス タップ HDMIケーブル(1.5m)総合倍率40~600×撮像素子1/2.8型 CMOS画素数約200万画素 CMOSモニタ11.6インチ(取り外し可能) アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電源:ACアダプタ(付属) ※タッチパネル式ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする