ロイヤル化成
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
E51
車種
エルグランド
仕様
8人乗車
注文コード
61635018
品番
NN010050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
サキソニー
車種
エルグランド
年式
02年05月以降
型式
E51
セット内容
1台分
仕様
8人乗車