製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベ専用施工部材 入隅見切縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
61635649
品番
WB01-B43MG-S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
長さ(mm)
2430
幅(mm)
58
厚さ(mm)
2.5
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り