WB0158-ML-S オトカベボーダーW300タイプ DAIKEN(旧:大建工業) 61635868

製品画像

オトカベボーダーW300タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード61635868品番WB0158-ML-S
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)300厚さ(mm)5.6質量(kg)15基材MDF表面ポリサンドシート張り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする