製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベボーダーW300タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61635877
品番
WB0158-MA-S
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5.6
質量(kg)
15
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り