製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベボーダー グリッドタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61636044
品番
WB0159-ML-S
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:四周特殊本実加工
長さ(mm)
1820
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5.6
質量(kg)
16
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り