BD150BK ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m BUFFALO(バッファロー) 61638099

ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61638099品番BD150BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応

ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)6フェライトコアあり変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする