曜日別特売
BL5ETN50LG ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 61638616

BL5ETN50LG ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 61638616
BL5ETN50LG ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 61638616

ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61638616品番BL5ETN50LG
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ツメの折れないLANケーブル
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ

ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする