曜日別特売
BL5ED200 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー) 61639054

BL5ED200 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー) 61639054
BL5ED200 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー) 61639054
BL5ED200 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー) 61639054

屋外用LANケーブル 200m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61639054品番BL5ED200
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。
好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。

質量(kg)6.8ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする