ロイヤル化成
車種別フロアマット(ホンダ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
GB3~4
車種
フリ-ド
仕様
7人乗車
注文コード
61652807
品番
HH060189
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
7人乗車
セット内容
1台分
型式
GB3~4
生地
ベーシック
年式
11年11月以降
車種
フリ-ド