曜日別特売
DA060021 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664348

 

DA060021 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664348
DA060021 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664348
DA060021 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664348
DA060021 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664348

車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット型式L405.415車種ソニカ仕様2WD車注文コード61664348品番DA060021
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

生地ベーシック車種ソニカ年式06年06月以降型式L405.415仕様2WD車セット内容1台分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする