ロイヤル化成
車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
L375.385
車種
タント
仕様
フローリングフロア車(運転席のみ)
注文コード
61664436
品番
DA060030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
タント
年式
07年12月以降
型式
L375.385
仕様
フローリングフロア車(運転席のみ)
セット内容
1台分