ロイヤル化成
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
S320.330
車種
ハイゼットカーゴ
仕様
リヤシート一体式
注文コード
61666299
品番
DA020053
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
ハイゼットカーゴ
年式
11年12月以降
型式
S320.330
仕様
リヤシート一体式
セット内容
1台分