ロイヤル化成
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
L250.260
車種
ミラ
仕様
4WD車/AT車/フットレスト無
注文コード
61666588
品番
DA020082
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
ミラ
年式
02年12月以降
型式
L250.260
仕様
4WD車/AT車/フットレスト無
セット内容
1台分