ロイヤル化成
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
L750、760
車種
ネイキッド
仕様
2枚組/DVS付
注文コード
61671129
品番
DA050047
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
ピンク
車種
ネイキッド
年式
02年01月以降
型式
L750、760
仕様
2枚組/DVS付
セット内容
1台分