ロイヤル化成
車種別フロアマット(ミツビシ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
Z25.27
車種
コルト
仕様
2WD車/標準仕様車
注文コード
61679084
品番
MB010037
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
サキソニー
車種
コルト
年式
02年11月以降
型式
Z25.27
セット内容
1台分
仕様
2WD車/標準仕様車