ロイヤル化成
車種別フロアマット(ミツビシ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
N84
車種
シャリオグランディス
仕様
7人乗車/2001.10月迄可(以降製作不可)
注文コード
61679136
品番
MB010042
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
サキソニー
車種
シャリオグランディス
年式
97年10月以降
型式
N84
セット内容
1台分
仕様
7人乗車/2001.10月迄可(以降製作不可)