ロイヤル化成
車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
CX3,4,6
車種
ギャランフォルティス スポーツ
仕様
CVT車/標準仕様車
注文コード
61679915
品番
MB060030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
CVT車/標準仕様車
セット内容
1台分
型式
CX3,4,6
生地
ベーシック
年式
08年12月以降
車種
ギャランフォルティス スポーツ