ロイヤル化成
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
Z25.27
車種
コルト
仕様
2WD車/寒冷地仕様車
注文コード
61680895
品番
MB020038
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2WD車/寒冷地仕様車
セット内容
1台分
型式
Z25.27
色
白
生地
ダイヤ
年式
02年11月以降
車種
コルト