曜日別特売
3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320

3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320
3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320
3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320
3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320
3712 マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 61693320

マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
内容量1個ホワイト注文コード61693320品番3712
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。

材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約450備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする