曜日別特売
3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514

3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514
3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514
3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514
3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514
3996 トイレワイパースタンド タワー ホワイト 山崎実業 61693514

トイレワイパースタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード61693514品番3996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

トイレワイパーを立ててスリムに収納!収納に困るトイレワイパーを、トイレの端にすっきり収納。本体の底が傾斜しているのでワイパーの柄をしっかりホールド。蓋が外れるのでお手入れも簡単。蓋を外すと間口が広がり様々な形状のワイパーに対応。
トイレワイパーは付属しておりません。

材質本体・蓋:ABS樹脂ホワイト質量(g)約225シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×17.5内寸(cm)蓋を外した時の開口部:約W10.5×D4.9繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする