曜日別特売
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284

A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284
A8309012 Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー) 61694284

Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61694284品番A8309012
販売価格(税込)¥1,690
販売価格(税別)
1,536

高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
思うがままにアレンジ:約60cmのケーブルで作業スペースを好きなようにアレンジすることができます。また付属の結束バンドを使って最適な長さに調節いただけます。
超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。
4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。

セット内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル、結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約107×31×10質量(g)約37ポート【搭載ポート詳細】4 × データ転送用USB 5Gbpsポート ※充電や映像出力に非対応
注意
※・本製品は充電には対応しておりません。
※・製品本体とケーブルは一体型となっています。
※・データ転送用USB-Aポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・2.4 GHz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)は USB 3.0 ポートでは正常に動作しない場合があります。その場合、USB2.0接続をご使用下さい。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: USBポートの延長、増設
製造業

コンパクトで邪魔になりません。一般的な事務机で使用するにはケーブル長も丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする