曜日別特売
303(B) 鋏正宗 洋裁鋏 吉岡刃物製作所 61696207

鋏正宗 洋裁鋏

(10件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)240
刃渡り(mm)120
内容量1丁注文コード61696207品番303(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
全長(mm)240刃渡り(mm)120材質(刃)青紙1号付鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61696207303(B)61696198303(A)303(B) 鋏正宗 洋裁鋏 吉岡刃物製作所 61696198鋏正宗 洋裁鋏吉岡刃物製作所1丁
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61696207
2024-04-03
用途: 家庭用の洋裁時に使用。
製造業

大変よく切れます。今まで使っていたハサミとは別物です。
誤って、手まで切りそうになりました。

対象商品 : 61696207
2022-05-19
用途: 試作品の製作用
製造業

扱いやすく切れ味が抜群で、とっても満足しています。

対象商品 : 01078787
2017-06-28
用途: 工業用レザー
製造業

小ぶりでかさばらず、先で細かい場所も切ることができます。両面テープを切った後でも糸も紙も難なく切れて切れ味が落ちません。値段もお手頃だったので後から一丁買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01078796
2017-08-05
用途: 革裁断用
zeo-m卸売・小売業

いつも利用していたタイプより刃先を少しだけ短いものにしてみました。自在に動かせるところが気に入っています。

対象商品 : 01078787
2017-05-03
用途: 仕事で使用しています

良く切れます。仕事で毎日使用していますが、今まで使用していたハサミとは切り口が違います。主に不織布を切ってますが良くきれます。
切れ味が持続することを願ってます。

対象商品 : 01078805
2017-02-04
用途: 布地の裁断として、業務用

吉岡刃物様の商品は初めて使用します。鋼が白紙以上の商品を探しており、鋼の材質で、SKクラスはたくさんありますが白紙にて購入
まず鋏の閉じ具合がどの場所でも軽くスムーズです。閉じ具合が重いと、切れ味が長続きしません。又薄く、柔らかい芯地を切ってみましたが、刃先に、繊維が残らず良好です。白紙ですので研いでも切れ味を維持できると確信します。ただ鋏を落とさないように、噛み合わせの曲げを維持するようにします

2が参考にしています
対象商品 : 61696216
2022-10-07
用途: 帆布製品製造業でのシート裁断
有限会社田中シート工業

B級品
未使用で刃こぼれ確認
材質が柔くてすぐ刃こぼれ

1が参考にしています
対象商品 : 01078805
2017-05-17
用途: 両面/片面テ-プの切断作業に使用

切れ味は思っていたより良く裁断作業がスム-ズにだきた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする