01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259

※土牛 パイプ柄掘削ハンマーの本体画像

01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259
01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259
01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259
01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259
01688 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696259

パイプ柄掘削ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本種別KH-27注文コード61696259品番01688
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。
掘削作業に特化した専用形状。

用途
掘削作業や固い土の慣らしに。
土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
種別KH-27全長(mm)約315刃幅(mm)約43全質量(g)約700頭の全長(mm)約150

商品説明動画

パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする