※土牛 パイプ柄掘削ハンマーの本体画像
土牛
パイプ柄掘削ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
種別
KH-27M
注文コード
61696277
品番
03094
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。
掘削作業に特化した専用形状。
用途
掘削作業や固い土の慣らしに。
土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
種別
KH-27M
全長(mm)
約390
刃幅(mm)
約43
全質量(g)
約730
頭の全長(mm)
約150
商品説明動画
パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業
参考になった