曜日別特売
50451 ビッグパワー ステン土間鏝 五百蔵製作所 61696636

※ビッグパワー ステン土間鏝の代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグパワー ステン土間鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)335
内容量1丁注文コード61696636品番50451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
力を加えて行う土間の不陸調整や、錆の出やすい材料の土間作業に。
歪みが出にくく丈夫です。

用途
力を加えた土間の不陸調整に。
錆の出やすい材料の土間作業に。
寸法(mm)335板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする