付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)質量(kg)1.5ポート数2電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)制御仕様【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5),CANインターフェイス(1)使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能【LAN2機能】XCPonEthernet(UDP)、測定データをUDPで出力搭載可能モジュール数(台)10台接続台数【最大同期】10台(光接続ケーブルが必要)