曜日別特売

データロガー

データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)データロガー - HIOKI(日置電機)

● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる
● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる
● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応

付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)質量(kg)1.5電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)搭載可能モジュール数(台)10台内容量1個
注意
※本体にはACアダプタが付属しません。ACアダプタZ1016もしくは電源ケーブルL1012をご選定ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
制御仕様
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61698360LR8101(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5)【最大同期】本体と同期不可
248,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
61698369LR81022【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5),CANインターフェイス(1)【最大同期】10台(光接続ケーブルが必要)
400,000
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
-
61698378LR8102(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)2【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5),CANインターフェイス(1)【最大同期】10台(光接続ケーブルが必要)
408,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バッテリー充放電試験に最適なデータロガー|HIOKI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする