※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
Re:0.4
Re:0.4
Re:0.8
Re:1.2
Re:1.6
材種
ACK2000
ACU2500
ACP2000
ACP3000
ACK2000
ACK3000
ACM200
ACM300
XCU2500
XCK2000
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61699235
品番
AOMT11T304PEER-H ACK2000
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
用途例
高速・軽切削
コーナー半径(mm)
Re:0.4
適合被削材種
鋳鉄
材種
ACK2000
メーカー商品コード
14T8AGF
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
H型(ブレーカー)
等級
M級
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった