曜日別特売
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314
AOMT11T308PEER-H ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61699314

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)Re:0.8
材種ACK3000
内容量1箱(10個)注文コード61699314品番AOMT11T308PEER-H ACK3000
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削用途例汎用切削、粗切削コーナー半径(mm)Re:0.8適合被削材種鋳鉄材種ACK3000メーカー商品コード14U1AGP適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする