※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
Re:1.2
Re:0.2
Re:0.4
Re:0.5
Re:0.8
Re:1
Re:1.2
Re:1.6
Re:2
Re:2.4
Re:3
Re:3.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61699454
品番
AOET11T312PEER-F ACU2500
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。
あらゆる刃径で良好な壁面精度。
コーナー半径(mm)
Re:1.2
メーカー商品コード
14U2APU
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
F型(ブレーカー)
等級
研磨級
用途例
汎用切削、粗切削
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
材種
ACU2500