曜日別特売
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865
AOET11T324PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61699865

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)Re:2.4
材種DL2000
内容量1箱(10個)注文コード61699865品番AOET11T324PEFR-S DL2000
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

形状S型(ブレーカー)材種DL2000等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ用途例高速・軽切削、汎用切削適合被削材種非鉄金属メーカー商品コード14U3ARMコーナー半径(mm)Re:2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする