※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
Re:0.8
Re:0.2
Re:0.4
Re:0.5
Re:0.8
Re:1
Re:1.2
Re:1.6
Re:2
Re:2.4
Re:3
Re:3.2
Re:4
Re:5
Re:6.4
材種
ACP3000
ACU2500
ACP3000
ACK3000
ACM200
ACM300
ACP2000
ACK2000
T2500A
XCU2500
XCK2000
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61700303
品番
AOMT170508PEER-G ACP3000
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
形状
G型(ブレーカー)
材種
ACP3000
等級
M級
適合機種
WEZ17000シリーズ
用途例
汎用切削、粗切削
適合被削材種
鋼
メーカー商品コード
14T9AKT
コーナー半径(mm)
Re:0.8
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
参考になった