AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538
AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538
AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538
AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538
AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538
AOMT170520PEER-G ACM300 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700538

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)Re:2
材種ACM300
内容量1箱(10個)注文コード61700538品番AOMT170520PEER-G ACM300
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)材種ACM300等級M級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種ステンレス、難削材メーカー商品コード144WALWコーナー半径(mm)Re:2

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする